曜日別特売
7224-3000 梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369625

小

7224-3000 梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369625
7224-3000 梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369625
7224-3000 梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369625
7224-3000 梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369625

梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
36×25.6×25.6
注文コード
82369625
品番
7224-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

頑丈で積み重ねても安心。フタを外して横に寝かせて積み重ねると、棚のようにもご利用いただけます。

用途
フタは取り外し可能です。
質量(kg)
4.8 (フタ込み)
寸法(cm)
36×25.6×25.6
内寸(cm)
31.3×20.9×22.6
材質
天然木:パイン材
耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする