曜日別特売

梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕

梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

頑丈で積み重ねても安心。フタを外して横に寝かせて積み重ねると、棚のようにもご利用いただけます。

用途
フタは取り外し可能です。
材質
天然木:パイン材
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7224-3000 82369625823696257224-30004.8 (フタ込み)36×25.6×25.631.3×20.9×22.6
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224-3010 82369869823698697224-30108.8 (フタ込み)50×38.4×38.445.3×33.7×35.4
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224-3005 82369921823699217224-30056.6 (フタ込み)43×32×3238.3×27.3×29
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする