大
ストア・エキスプレス
梱包ボックス〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
50×38.4×38.4
注文コード
82369869
品番
7224-3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
頑丈で積み重ねても安心。フタを外して横に寝かせて積み重ねると、棚のようにもご利用いただけます。
用途
フタは取り外し可能です。
質量(kg)
8.8 (フタ込み)
寸法(cm)
50×38.4×38.4
内寸(cm)
45.3×33.7×35.4
材質
天然木:パイン材
耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650