TRX01505 タイヤドーリー250kg BIG RED 82372827

TRX01505 タイヤドーリー250kg BIG RED 82372827
TRX01505 タイヤドーリー250kg BIG RED 82372827
TRX01505 タイヤドーリー250kg BIG RED 82372827

タイヤドーリー250kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82372827
品番
TRX01505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!
位置調整用のローラー内蔵!
取付時にハブボルトを傷防止に!

質量(kg)
15
耐荷重(kg)
250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1125×750~830
タイヤサイズ(mm)
165~570
関連資料:(0.34MB)取扱説明書:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする