曜日別特売
KM-15型 18-8殺菌灯付 庖丁保管庫キンキラー(12本用) ピオニーコーポレーション 82374191

18-8殺菌灯付 庖丁保管庫キンキラー(12本用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82374191
品番
KM-15型
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。

TGK品番
1-0391-0801
寸法(mm)
572×140×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする