セクター V3 ラック 幅120cm WH ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82376896
品番
459736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

棚板を組み替えて、用途に合わせてラック・デスク・TVボードになるゲーミングラック。
棚板は、18段階75mmピッチで高さ調節が可能。天板棚板とパンチングスチール棚板の二種類があり。
パンチングスチール棚板は、背板にすることで有孔ボードと同じようにフックなどで飾り収納にできます。
用途や収納物にあわせて、組み換えできる収納ラックシリーズ。

寸法(mm)
1200×400×1400
保証期間
1年
注意
※玄関先での商品お渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする