曜日別特売
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 82378506

 

BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 82378506
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 82378506
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 82378506

7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82378506品番BWT-32A3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

長期保存性と除菌性能を両立させたウェットティッシュ3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。エンボス加工を施した厚手シートを採用しており、薬液をたっぷり含んでいるため、テーブルなどの汚れをしっかり拭き取れます。アルコール配合で、除菌にも最適です。

質量(g)
170
枚数
32枚×3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×35
シートサイズ(cm)
14×20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする