※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ カラー OD-001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82379538
品番
OD-001
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
・豊富なカラーバリエーション
・中梱包用
・No.451のカラーシリーズ全10色
用途
中梱包用
色
銀
テープ幅(mm)
50
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
8.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません