曜日別特売
#430 エステライトテープ #430 1巻シュリンク オカモト 82380579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エステライトテープ #430 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(40巻)
色クリーム
内容量1ケース(40巻)注文コード82380579品番#430
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・納得のプロ仕様
・手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています

用途
・重梱包用
・各種色分用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
137.2
粘着力(N/25mm)
8.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする