※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
エステライトテープ #430 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(40巻)
1巻
色
白
クリーム
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82381385
品番
#430
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
・納得のプロ仕様
・手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています
用途
・重梱包用
・各種色分用
色
白
テープ幅(mm)
50
基材
PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
137.2
粘着力(N/25mm)
8.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません