曜日別特売
BS-DENT-DBC-1 歯科用X線IPバリアカバー サイズ1用 100枚入 bitstrong(ビットストロング) 82385147

歯科用X線IPバリアカバー サイズ1用 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
82385147
品番
BS-DENT-DBC-1
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

・イメージプレートを粘着剤で密閉することで、直接体液が触れるのを防ぎます。
・使い捨てで交差感染を防ぎます。
・黒色素材により撮影後にスキャナーにセットするまでの間の露光を防止して画像の劣化を防ぎます。
・短辺方向で割くためのノッチ付きです。

用途
・少年用、成人の前歯用のサイズ1(24×40mm)のイメージプレートを体液などの汚染から守ります。
材質
ポリエチレン樹脂、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
32×53×0.3(外寸)、26×42(内寸)
質量(g)
0.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする