曜日別特売

スッキリ21単2横一30A AL無

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は回路数など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1面
回路数
3
注文コード
82385671
品番
BQWB82333【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
回路数
3
回路スペース
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H230×W310×D53
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする