ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698

 

ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】 リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H エコリカ 82385698

リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナー4500H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82385698
品番
ECT-RIB-4500-H【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
SP4500/SP4510/SP4510SF
種別
クイック式リサイクルトナー
質量(kg)
個装:0.88、本体:0.60
ブラック
適合機種メーカー
RICOH(リコー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個装:147×368×176
印字枚数
10000枚
適合純正型番
SPトナーカートリッジ 4500H
入数(本)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする