曜日別特売
42439YLW【ワケあり】 RPSロードポップ(本体) 友屋 82386355

RPSロードポップ(本体)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
82386355
品番
42439YLW【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)
4(水満量時32)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:400×380×1100
注意
※面板は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする