ペット用エサ皿 GIANNA (ジェンナ) GR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82386651
品番
352917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

GREEN×BLACKスチールがお洒落なフードボウル!ブラックスチールの取っ手がアクセント!
高さ13cmと高さがあるので、首の負担軽減に!お皿はステンレスなので衛生的。中型大型犬用。

寸法(mm)
450×220×205
保証期間
1年
注意
※軒先渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする