AR16E0L-C2E3G 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御 82386845

AR16E0L-C2E3G 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御 82386845
AR16E0L-C2E3G 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御 82386845

富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は種類・接点構成・ボタン色など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
照光式
接点構成
2c
ボタン色
緑
注文コード
82386845
品番
AR16E0L-C2E3G
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。
標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。
各種ソケットを用意し配線省力化を実現。
金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)
キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。
RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。
CEマークを表示。

用途
型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
種類
照光式
接点構成
2c
ボタン色
緑
機種
標準形
復帰方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
AC/DC24
操作部形状
丸突形
注意
※写真は代表画像です
※受注生産品のため納期が変動する場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする