ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219

ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219
ADWPOM01BK 電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属 エレコム 82405219

電動エアポンプ 空気入れ / 空気抜き 衣類圧縮 超軽量 小型 バッテリーレス USB-C給電 ノズル6種付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82405219
品番
ADWPOM01BK
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

圧縮袋の空気抜きから浮き輪などの空気入れまで、これ1台で使える2WAYの電動ポンプです。ケーブルを挿すだけですぐに使えるバッテリーレス設計。パワフルなモーターを搭載し、空気の出し入れをスピーディーに行えます。超軽量の手のひらサイズで持ち運びやすく、旅行やアウトドアの荷物の邪魔になりません。

用途
圧縮袋の空気抜きから浮き輪などの空気入れまで対応できる、2WAYタイプの電動エアポンプです。
バッテリーレスで充電待ち・電池交換が不要。お手持ちのモバイルバッテリーやUSB ACアダプターを使い、USB Type-C(TM)ケーブルを挿すだけで使いたいときにすぐ使えます。
パワフルなモーターを搭載し、約15Lの圧縮袋もおよそ20秒で圧縮できるなど、空気の出し入れをスピーディーに行えます。
容量15Lのメーカー型番BMA-TRCS02SBKを圧縮した場合
圧縮時間は、収納物の種類・量・詰め方、バルブ形状、使用環境等により異なります。
約35gの超軽量設計で手のひらサイズのため持ち運びやすく、旅行やアウトドアでも荷物の邪魔になりません。
6種類のノズルと変換アダプターが付属し、圧縮袋の空気抜きはもちろん、浮き輪やビーチボール、エアベッドなどさまざまな製品にも使用できます。
メーカーの圧縮バッグのバルブにぴったり合うノズルも付属。しっかり装着することで袋内の空気をスムーズに抜くことができ、旅行や収納時の圧縮に便利です。(型番:BMA-TRCS02SBK、BMA-TRCS02MBK、BM-BPTRCSEPBK)
モーターに負荷がかかった場合や異常が発生した場合は、自動で停止する安心機能を搭載しています。
USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属し、本製品、ノズル、変換アダプターを収納できる袋も同梱しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
ノズル6種、変換アダプター、収納袋、USB Type-C - USB Type-Cケーブル ※モバイルバッテリーおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/3A以上のモバイルバッテリーまたはUSB ACアダプターを別途ご用意ください。
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約35 ※ノズル含まず
電源
USB Type-C(TM)コネクター
定格電圧(V)
5
最大静圧(kPa)
約4.5 ※ISO5801およびJIS B 8330に基づく試験方法で測定。
消費電流(A)
3
保証期間
1年間 ※ノズルおよび変換アダプターは保証対象ではありません。
最大風量(L/min)
約115 ※ISO5801およびJIS B 8330に基づく試験方法で測定。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする