曜日別特売
CAC1AAG 抗菌スリムコンビセット スケーター 82414914

CAC1AAG 抗菌スリムコンビセット スケーター 82414914
CAC1AAG 抗菌スリムコンビセット スケーター 82414914
CAC1AAG 抗菌スリムコンビセット スケーター 82414914

抗菌スリムコンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チェリーレッド
内容量1個(68g)注文コード82414914品番CAC1AAG
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴らない!箸とスプーンのセット!重ねて収納コンパクト!食洗機対応です。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)寸法(mm)ケース:約188×37×23、箸・スプーン:約180チェリーレッド質量(g)(全体)約70種類(使用)無機抗菌剤加工(方法)練込、(部位)全体
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする