スケーター
抗菌スリムコンビセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
セージグリーン
チェリーレッド
セージグリーン
モーブグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(68g)
注文コード
82414930
品番
CAC1AAG
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴らない!箸とスプーンのセット!重ねて収納コンパクト!食洗機対応です。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)
寸法(mm)
ケース:約188×37×23、箸・スプーン:約180
色
セージグリーン
質量(g)
(全体)約70
種類
(使用)無機抗菌剤
加工
(方法)練込、(部位)全体
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。