曜日別特売
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070

STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070
STOT3 ステンレスワンタッチボトル スケーター 82415070

ステンレスワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(211g)
くすみグレー
容量(mL)約350
内容量1個(211g)注文コード82415070品番STOT3
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル!保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。見つけやすいカラーパッキン仕様。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂くすみグレー容量(mL)約350質量(g)約210寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×182保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする