曜日別特売
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639

JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639
JN-MD-OLED133FHDR-T 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82415639

有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード82415639品番JN-MD-OLED133FHDR-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース質量(kg)本体:0.7、スマートケース:0.3使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080応答速度1ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ13.3高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする