曜日別特売
FRN15C2S-2J 富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2) 富士電機 82417548

富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)FRN15C2S-2J

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82417548
品番
FRN15C2S-2J
参考基準価格(税別)¥536,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用
上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。
低速でもより安定したトルクを出力可能とします。
高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。
滑り補償制御で整定時間短縮
「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。
これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。
同一クラス最速レベルのCPUを搭載
高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。
【簡単操作・メンテナンス性向上 】
操作性
前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。
周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。
USB付タッチパネル(TP-E1U)
USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。
メンテナンス性の向上
模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能
起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能
モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能
積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能
トリップ履歴:過去4回まで保存・表示
【省エネに最適】
最適省エネ制御
モータチューニングにより損失最小制御を行います。
PID制御機能を搭載
温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。
冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載
ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。
【ネットワーク標準搭載】
同期モータ制御
センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。
【豊富なラインナップ】
EMCフィルタ内蔵形をラインナップ
通信端子台形も用意
標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。

用途
出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)
仕様
入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)
タイプ
ベーシックタイプ
シリーズ
FRENIC-Mini(C2)
定格電流(A)
出力定格/60.0(57.0)
出力定格容量(kVA)
22
適合モータ容量(kW)
15
制動トルク
0.2
定格入力電流(A)
入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80
入力電源所要電源容量(kVA)
20
入力電源
3相200V系列
定格出力電圧(V)
3相200~240V(AVR機能付)
注意
※写真は代表画像です
※受注生産品のため納期が変動する場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする