※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイエコ
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
32.4
37.3
50.6
62.4
76.4
101.6
125.9
152.4
203.7
32.4
長さ(m)
20
20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)
38.6
44.5
59.8
71.6
86.4
112.2
138.7
164.8
217.1
38.6
全240種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82428915
品番
DC-O-032-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。
・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
用途
・オイルミストの回収用。
・油分を含む場所での吸・排気用。
材質
PVC
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
8.4
内径(Φmm)
32.4
外径(Φmm)
38.6
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
32
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.06[0.6]
特性
耐油
参考質量(g/m)
210
商品タイプ
カット可能
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません