DC-EF-032-10 ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ 82429098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-EF-032-10 ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ 82429098
DC-EF-032-10 ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ 82429098

ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)32.4
長さ(m)10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)38.6
内容量1本注文コード82429098品番DC-EF-032-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。
・軟質部が透明で流体が確認できます。
・軽量で作業性に優れます。

用途
・クリーンルームの排気用。
・集塵用。
・粉体輸送用。
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
8.4
内径(Φmm)
32.4
外径(Φmm)
38.6
許容曲げ半径(mm)
32
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.06[0.6]
参考質量(g/m)
210
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする