曜日別特売
SLD1305 ウルトラファイブ SL型 八光電機 82458017

ウルトラファイブ SL型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1本
容量(W)
300
電圧(V)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:7.2
注文コード
82458017
品番
SLD1305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。

トラスコ品番
641-7391
電圧(V)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:7.2
シース外径(Φmm)
9.42
シース長(mm)
155
容量(W)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする