SLE2305 ウルトラファイブ SL型 八光電機 82458035

ウルトラファイブ SL型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
電圧(V)
単相200
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:6.8
注文コード
82458035
品番
SLE2305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。

トラスコ品番
643-1541
電圧(V)
単相200
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:6.8
シース外径(Φmm)
10
シース長(mm)
155
ヒーター容量(W)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする