八光電機
トリプルファイブ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82463976
品番
HLS6301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。
包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-6265
容量(kW)
3
電圧(V)
三相200
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:6.8
シース外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線断面積(mm
2
)
1.25
シース長(mm)
800