曜日別特売
- くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス ピジョン 82471125

イメージ画像

- くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス ピジョン 82471125
- くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス ピジョン 82471125
- くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス ピジョン 82471125
- くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス ピジョン 82471125

くだものスムージー MINOTTA とちおとめミックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(70g×24個)
注文コード
82471125
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,478
販売価格(税別)
¥5,998

<国産くだものスムージーMINOTTA(ミノッタ)の特長>国産くだものでつくった赤ちゃんのためのスムージー。厳選した人気のくだものの果汁をたっぷり使用(とちおとめ)。すりおろしたくだもののような食感が楽しめます。おやつや朝食におすすめ。外出先でも使いやすい飲み口付きパウチ。国産果実100%使用。使用しているりんご果汁64%(還元後)いちご果汁19%(還元後)すりおろしりんご17%の果実に占める割合本品は、濃縮果汁をストレート換算したときに果汁とすりおろしりんごの合計が100%になるように設計してあります。6ヵ月ごろからスプーンで食べてください。直接飲みは12ヵ月頃から。

用途
【注意事項】授乳や食事の妨げにならないよう与えすぎに注意してください。開封後はお早めにお召し上がりください。キャップ飲み口容器のフチでケガをしないように必ず見守ってください。誤飲防止のためキャップは大人の方が開封しお子様に触らせないでください。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする