曜日別特売
- やさいスムージー MINOTTA にんじんミックス ピジョン 82471238

商品画像

- やさいスムージー MINOTTA にんじんミックス ピジョン 82471238
- やさいスムージー MINOTTA にんじんミックス ピジョン 82471238

やさいスムージー MINOTTA にんじんミックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(70g×12個)
内容量1セット(70g×12個)注文コード82471238品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
¥3,298

【やさいスムージー MINOTTA にんじんミックス】厳選した国産野菜果実でつくった赤ちゃんのためのスムージー。おやつや朝食におすすめ外出先でも使いやすい飲み口付きパウチ国産野菜スムージー ミノッタ 国産やさいでつくった赤ちゃんのためのスムージーです。国産の野菜果実100%使用 使用している〔りんご果汁(29%)みかん果汁(23%)にんじん汁(32%)〕(還元後)すりおろしりんご(15%)かぼちゃペースト(1%)の野菜果実に占める割合本品は濃縮果汁野菜汁をストレート換算したときに果汁野菜汁とすりおろしりんごかぼちゃペーストの合計が100%になるように設計してあります。6ヵ月ごろからスプーンで食べてください。直接飲みは12ヵ月頃から。

用途
【注意事項】授乳や食事の妨げにならないよう与えすぎに注意してください。開封後はお早めにお召し上がりください。キャップ飲み口容器のフチでケガをしないように必ず見守ってください。誤飲防止のためキャップは大人の方が開封しお子様に触らせないでください。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする