曜日別特売
- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868

商品画像

- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868
- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868
- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868
- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868
- 食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風 ピジョン 82471868

食育レシピ野菜 牛肉ときのこのビーフストロガノフ風

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100g×48個)
注文コード
82471868
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,286
販売価格(税別)
¥8,598

管理栄養士監修!12種類の野菜配合で1食分に必要な野菜がとれるシリーズです。レーダーチャートが付いているので栄養バランスが一目でわかります。成長に合わせた固さや大きさでおいしく仕上げました。素材の味を活かしたうす味仕立て。毎日の食卓で手軽に使えるパウチタイプのベビーフードです。12種類の野菜配合で1食分に必要な野菜40gが摂れます。【牛肉ときのこのビーフストロガノフ風】たっぷり野菜と牛肉のうま味広がるビーフストロガノフ風煮込みです。

用途
【注意事項】月齢は目安です。具をつぶすなどして大きさ硬さを加減してください。加熱後は中身が熱くなっていますのでヤケドをしないよう開封には十分ご注意ください。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする