曜日別特売
GX51A2P30AF15 GXスリム漏電ブレーカー 日東工業 82473977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GXスリム漏電ブレーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)F15
内容量1台注文コード82473977品番GX51A2P30AF15
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
F15
付属品
取付金具
極数
2P
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉
定格遮断容量(kA)
5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)
過電流引きはずし方式
熱動一電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする