曜日別特売
STA560AM マイクロチューブカッター イチネンTASCO 82474501

マイクロチューブカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474501
品番
STA560AM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。

全長(mm)
50
材質(刃)
チタンコーティング刃
適合銅管径
外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする