曜日別特売
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711

U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm リユーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 82474711

リユーザブル血圧計カフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1枚
適合腕周(cm)
27.5~36.5
アズワン品番
9-1369-24
注文コード
82474711
品番
U1880NS-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,199
販売価格(税別)
¥1,999

ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
コネクタ付きの血圧計カフのため、生体情報モニタなどど接続が可能です。
ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。NSタイプ(ナイロン製)は角を丸くなっています。コネクタ付きの血圧計カフのため生体情報モニタなどと接続が可能です。

材質
カフ:ナイロン
コネクタ形状
サブミン
アズワン品番
9-1369-24
適合腕周(cm)
27.5~36.5
材質(コネクタ)
POM
仕様
ラテックスフリー,成人用(中)
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(cm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする