- 色
- ホワイト
- セット内容
- 本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19
- 電源
- リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)
- 対応OS
- Windows11
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 97×59×23.5
- レンズ
- F/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0
- 記録方式
- 静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC
- 機能
- 電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ
- ディスプレイ
- 2.8インチIPS/640*480
- 焦点距離(mm)
- 38~114(35mm換算)
- 撮像素子
- 1/3.2インチCMOS
- 撮影時機能
- ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュ
- マイク/スピーカー
- 搭載(モノラル)
- インターフェイス
- Type-C(USB2.0)
- 記録メディア
- SDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り
- 記録画素数
- 写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS