光学ズームデジタルカメラ
遠くの被写体もクリアにとらえる光学3倍ズーム搭載。35mm換算38~114mmのレンズで旅行やスポーツ観戦、お子様の成長記録など様々なシーンで活躍します。約1300万画素CMOSセンサーと手ブレ補正機能により見たままの感動を美しく残せるコンパクトデジタルカメラです。
- セット内容
- 本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19
- 電源
- リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)
- 対応OS
- Windows11
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 97×59×23.5
- レンズ
- F/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0
- 記録方式
- 静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC
- 機能
- 電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ
- ディスプレイ
- 2.8インチIPS/640*480
- 焦点距離(mm)
- 38~114(35mm換算)
- 撮像素子
- 1/3.2インチCMOS
- 撮影時機能
- ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュ
- マイク/スピーカー
- 搭載(モノラル)
- インターフェイス
- Type-C(USB2.0)
- 記録メディア
- SDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り
- 記録画素数
- 写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


























