F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008

F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008
F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008
F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008
F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008
F3ODC13-01B 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー 82479008

光学ズームデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード82479008品番F3ODC13-01B
参考基準価格(税別)¥15,980販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

遠くの被写体もクリアにとらえる光学3倍ズーム搭載。35mm換算38~114mmのレンズで旅行やスポーツ観戦、お子様の成長記録など様々なシーンで活躍します。約1300万画素CMOSセンサーと手ブレ補正機能により見たままの感動を美しく残せるコンパクトデジタルカメラです。

ブラック
セット内容
本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書
質量(g)
本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19
電源
リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)
対応OS
Windows11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×59×23.5
レンズ
F/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0
記録方式
静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC
機能
電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ
ディスプレイ
2.8インチIPS/640*480
焦点距離(mm)
38~114(35mm換算)
撮像素子
1/3.2インチCMOS
撮影時機能
ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュ
マイク/スピーカー
搭載(モノラル)
インターフェイス
Type-C(USB2.0)
記録メディア
SDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り
記録画素数
写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする