曜日別特売
TR6201 チェアカーシート BIG RED 82481571

TR6201 チェアカーシート BIG RED 82481571
TR6201 チェアカーシート BIG RED 82481571

チェアカーシート

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82481571
品番
TR6201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

ガレージやワークショップで快適に作業できます。
椅子の高さ調節ができます。
キャスターの色が変わる場合がございます

その他
【トレー角】400mm
質量(kg)
5.7
最高位(mm)
575
直径(mm)
380
上下移動量(mm)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-25
用途: 車両修理作業時

細かい部品も入れることができて動きやすいです。
移動も楽で高さ調整できるのも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする