サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
398
注文コード
82481869
品番
OG264266R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.1
色
ブラック
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700
仕様
コーキングレス型
光束(Lm)
398
外径(mm)
Φ53
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください