曜日別特売
OG254705P2 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82481887

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1369
注文コード
82481887
品番
OG254705P2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
長さ(mm)
152
消費電力(W)
12
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1369
外径(mm)
Φ88
仕様
コーキングレス型
質量(kg)
1.6
カバー色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする