曜日別特売
OG264228R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82481905

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
529
注文コード
82481905
品番
OG264228R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
長さ(mm)
120
質量(kg)
1.1
色
オフホワイト
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700
仕様
コーキングレス型
光束(Lm)
529
外径(mm)
Φ53
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする