サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1127
注文コード
82482201
品番
OG254543P2
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
152
消費電力(W)
12
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1127
外径(mm)
Φ88
仕様
コーキングレス型
タイプ
防雨型
首振角度(°)
90360
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
83