曜日別特売
XS412621R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82482289

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライトXS412621R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1944
注文コード
82482289
品番
XS412621R
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
長さ(mm)
131
消費電力(W)
22
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1944
外径(mm)
Φ82
質量(kg)
1
色
オフホワイト
首振角度(°)
90360
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする