サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
2124
注文コード
82482298
品番
XS412611R
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
131
消費電力(W)
22
色温度(K)
4000
光束(Lm)
2124
外径(mm)
Φ82
質量(kg)
1
色
オフホワイト
首振角度(°)
90360
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94