サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
OG264275R1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
872
注文コード
82482411
品番
OG264275R1
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
消費電力(W)
10.6
色温度(K)
5000
光束(Lm)
872
外径(mm)
Φ53
仕様
コーキングレス型
質量(kg)
1.5
色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94