サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
2317
注文コード
82482447
品番
XS412522R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
159
消費電力(W)
29
色温度(K)
3000
光束(Lm)
2317
外径(mm)
Φ82
質量(kg)
1.3
色
マットブラック
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94