曜日別特売
OG264276R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82482639

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
796
注文コード
82482639
品番
OG264276R1
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
長さ(mm)
100
消費電力(W)
10.6
色温度(K)
2700
光束(Lm)
796
外径(mm)
Φ53
仕様
コーキングレス型
質量(kg)
1.5
色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする