曜日別特売
OG264247R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82482788

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
872
注文コード
82482788
品番
OG264247R1
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.6
色
マットシルバー
消費電力(W)
12.8
色温度(K)
5000
仕様
コーキングレス型
タイプ
防雨型
シリーズ
CAMERA × LIGHT
首振角度(°)
95200
機能
録画、照明点灯(モード切替型)、人検知カメラ付き
光束(Lm)
872
外径(mm)
Φ53
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする