AP57952 ペンダント コイズミ照明 82485116

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
690
材質/仕上
セード:磁器、飾:タモ・黒色塗装
注文コード
82485116
品番
AP57952
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

LED交換不可
位相調光
フランジ
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売

材質/仕上
セード:磁器、飾:タモ・黒色塗装
色温度(K)
3500
光束(Lm)
690
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ182
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
283
消費電力(W)
7.2
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする