AP58240 ペンダント コイズミ照明 82485771

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
光色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード82485771品番AP58240
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

60W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°

色
本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.1
光束(Lm)
610(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
材質
本体:アルミ、セード:シリコーン
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
100
消費電力(W)
5.8
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする