サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
5000
3500
2700
光色
電球色
昼白色
温白色
電球色
色
本体:ブラック
本体:ブラック
本体:ファインホワイト
光束(Lm)
330(光束維持時間:40000時間)
360(光束維持時間:40000時間)
350(光束維持時間:40000時間)
330(光束維持時間:40000時間)
420(光束維持時間:40000時間)
390(光束維持時間:40000時間)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82488555
品番
AS58059
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
60W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、拡散
プラグ専用、直・壁取付
色
本体:ブラック
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.8
光束(Lm)
330(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
材質
本体:プラスチック
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
7(100V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可